SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, In: 900 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE6444
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 900 A
Bemessungsspannung AC - 900 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209235007
Sonepar Artikelnummer
120216810
Hersteller Artikelnummer
3NE6444
Hersteller Typ
3NE6444
Hersteller Artikel Nr.:
3NE6444
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
900 A
Bemessungsspannung AC:
900 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
170 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.153 kg
- Stromstärke: 900 A
- Typ: aR
- Bemessungsspannung AC: 900 V
- Bemessungsspannung DC: 440 V
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen bei Rückströmen
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter/Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Photovoltaik-Anlagen, indem er hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Sicherheit erfüllt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


