SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH2, In: 1000 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32416B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209606395
Sonepar Artikelnummer
120221458
Hersteller Artikelnummer
3NC32416B
Hersteller Typ
3NC3241-6B
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32416B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.839 kg
- Beidseitiges Innengewinde
- Nennstrom (In): 1000 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Ohne Kennmelder
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Zulassung nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Vielseitiger Einsatzbereich in verschiedenen Anwendungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


