SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 1000 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32416U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521732
Sonepar Artikelnummer
120594287
Hersteller Artikelnummer
3NC32416U
Hersteller Typ
3NC3241-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32416U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.737 kg
- Mit beidseitigem Innengewinde
- Typ: NH3
- Stromstärke (In): 1000 A
- Typ: aR
- Spannung AC (Un AC): 690 V
- Spannung DC (Un DC): 440 V
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hervorragende Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
- Weltweit einsetzbar dank umfassender Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


