SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 1100 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32426U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521756
Sonepar Artikelnummer
120594289
Hersteller Artikelnummer
3NC32426U
Hersteller Typ
3NC3242-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32426U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.735 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 1100 A
- Ausschaltverhalten: aR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Überlegene, superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutzfunktion auch für Leistungshalbleiter im Kurzschlussfall.
- Einhaltung hoher Qualitätsstandards für gute Kennlinientreue.
- Weltweite Verwendbarkeit durch umfassende Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und gewährleistet effektiven Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


