SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 1250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC33436U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1250 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502823
Sonepar Artikelnummer
120594309
Hersteller Artikelnummer
3NC33436U
Hersteller Typ
3NC3343-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC33436U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1250 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
185 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.965 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 1250 A
- Schutzart: aR
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 800 V
- Bemessungsgleichspannung (Un DC): 440 V
- Kompatibel mit Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
- Zertifizierungen: IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Vielseitige Einbaumöglichkeiten in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
- Weltweite Einsetzbarkeit durch universelle Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


