SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 1400 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32446U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1400 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521794
Sonepar Artikelnummer
120594293
Hersteller Artikelnummer
3NC32446U
Hersteller Typ
3NC3244-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32446U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1400 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
175 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.802 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 1400 A
- aR
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Schutz von: Leistungshalbleitern, Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
- Normen: IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Protection für Leistungshalbleiter im Falle eines Kurzschlusses.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweiter Einsatz durch Normzulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


