SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 1600 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32456U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1600 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521817
Sonepar Artikelnummer
120594295
Hersteller Artikelnummer
3NC32456U
Hersteller Typ
3NC3245-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32456U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1600 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
195 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.737 kg
- Typ: NH3, beidseitiges Innengewinde
- Nennstrom (In): 1600 A
- Sicherungstyp: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Zusätzliche Anwendungen: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Normen: Zertifiziert nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz für auch Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zertifizierungen
- Geeignet für den Einbau in verschiedene Sicherungsunterteile und Schalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussauswirkungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


