SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 450 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE36356
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209265776
Sonepar Artikelnummer
120948499
Hersteller Artikelnummer
3NE36356
Hersteller Typ
3NE3635-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NE36356
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
110 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.234 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 450 A
- Sicherungsklasse: aR
- Nennspannung AC (Un): 1000 V
- Nennspannung DC (Un): 440 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: nach IEC, UL und CCC
- Superflinke abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Zulassungen.
- Teils geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit beidseitigem Innengewinde schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


