SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 630 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC33366U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502762
Sonepar Artikelnummer
120594297
Hersteller Artikelnummer
3NC33366U
Hersteller Typ
3NC3336-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC33366U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.892 kg
- Beidseitiges Innengewinde
- Stromstärke: 630 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC: 1000 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter
- Globale Zulassungen: IEC, UL, und teilweise CCC
- Effektiver Schutz vor Kurzschlüssen für Leistungshalbleiter
- Verbesserte Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Sicherungsunterteilen
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Abschaltlösungen
Sitor-sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


