SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 710 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32376U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521671
Sonepar Artikelnummer
120594281
Hersteller Artikelnummer
3NC32376U
Hersteller Typ
3NC3237-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32376U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
600 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.787 kg
- Mit beidseitigem Innengewinde
- Nennstrom (In): 710 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 600 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen
- Schutz gemäß IEC, UL und teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Zertifizierungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


