SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 800 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32386U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521695
Sonepar Artikelnummer
120594283
Hersteller Artikelnummer
3NC32386U
Hersteller Typ
3NC3238-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32386U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.723 kg
- Betriebsstrom: 800 A
- Typ: NH3, aR
- Spannung AC: 690 V
- Spannung DC: 440 V
- Zertifizierungen: Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Geeignet für: NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch zahlreiche Zertifizierungen.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherung schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


