SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 800 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC34386U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502878
Sonepar Artikelnummer
120594319
Hersteller Artikelnummer
3NC34386U
Hersteller Typ
3NC3438-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC34386U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.940 kg
- Mit beidseitigem Innengewinde
- In: 800 A
- aR
- Un AC: 1100 V
- Un DC: 440 V
- Stirnkennmelder
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Fälschungssichere Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
Sitor-sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor Kurzschlussauswirkungen und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


