SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH3, In: 900 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32406U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 900 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521718
Sonepar Artikelnummer
120594285
Hersteller Artikelnummer
3NC32406U
Hersteller Typ
3NC3240-6U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32406U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
900 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
140 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.741 kg
- Beidseitiges Innengewinde
- In: 900 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- SITOR-Zylindersicherungen nach IEC, UL und teilweise CCC zugelassen
- Effektiver Schutz vor Überlast- und Kurzschlussereignissen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch zahlreiche Zulassungen
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Schutzkomponenten
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


