SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Einbauhalterung, In: 450 A, aR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE35355
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004962
Sonepar Artikelnummer
120216784
Hersteller Artikelnummer
3NE35355
Hersteller Typ
3NE3535-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NE35355
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
90 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.735 kg
- Einbauhalterung: Ja
- Nennstrom (In): 450 A
- Typ: aR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 440 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch die vielfältigen Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter gegen Kurzschlüsse und Überlastsituationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


