SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Einbauhalterung, In: 50 A, gR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE41175
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005037
Sonepar Artikelnummer
120216790
Hersteller Artikelnummer
3NE41175
Hersteller Typ
3NE4117-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NE41175
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
20 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.300 kg
- Stromstärke: 50 A
- Schmelzsicherungstyp: gR
- Spannung AC: 1000 V
- Spannung DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
- Zugelassen nach IEC und UL, größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss garantiert.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch zahlreiche Zulassungen.
- Zusätzlicher Einsatzbereich umfasst Frequenzumrichter und USV-Anlagen sowie Sanftstarter für Motoren.
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Einbauhalterung
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


