SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH2L, In: 800 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB23454KK16
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483788
Sonepar Artikelnummer
120594213
Hersteller Artikelnummer
3NB23454KK16
Hersteller Typ
3NB2345-4KK16
Hersteller Artikel Nr.:
3NB23454KK16
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.15 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
160 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
3.718 kg
- Typ: 2 x NH2L
- Nennstrom: 800 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung DC: 1250 V
- Besonderheiten: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Typzulassungen: Nach IEC, UL und teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Zulassungen.
- Eignung für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und ermöglicht sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


