SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3, In: 1000 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB33501KK26
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483856
Sonepar Artikelnummer
120594219
Hersteller Artikelnummer
3NB33501KK26
Hersteller Typ
3NB3350-1KK26
Hersteller Artikel Nr.:
3NB33501KK26
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
138 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.475 kg
- Typ: mit geschlitzten Messerkontakten
- Dimension: 2 x NH3
- Nennstrom (In): 1000 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Kompatibilität: für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch zahlreiche Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


