SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3, In: 1100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB33511KK26
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483863
Sonepar Artikelnummer
120594220
Hersteller Artikelnummer
3NB33511KK26
Hersteller Typ
3NB3351-1KK26
Hersteller Artikel Nr.:
3NB33511KK26
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
110 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.475 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Schlitzmesserkontakte
- Nennstrom (In): 1100 A
- Bemessungsspannung AC (Un): 690 V
- Leistungsbereich: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch verschiedene Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


