SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3, In: 1250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB33521KK26
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483870
Sonepar Artikelnummer
120594221
Hersteller Artikelnummer
3NB33521KK26
Hersteller Typ
3NB3352-1KK26
Hersteller Artikel Nr.:
3NB33521KK26
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
104 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.480 kg
- Typ: SITOR-Sicherungseinsatz
- Kontakt: geschlitzte Messerkontakte
- Größe: 2 x NH3
- Nennstrom (In): 1250 A
- Güteklasse: gR
- Spannung (Un AC): 690 V
- Schutz: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hervorragende Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Zulassung nach IEC und UL sowie größtenteils auch CCC.
- Teilweise einbaubar in NH-Sicherungsunterteile und NH-Sicherungslasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlussauswirkungen und gewährleistet sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschlussbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


