SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3, In: 1350 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB33541KK26
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1350 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483887
Sonepar Artikelnummer
120594222
Hersteller Artikelnummer
3NB33541KK26
Hersteller Typ
3NB3354-1KK26
Hersteller Artikel Nr.:
3NB33541KK26
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1350 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
126 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.475 kg
- Typ: 2 x NH3
- Nominalstrom (In): 1350 A
- Gehäuseart: gR
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


