SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3, In: 1600 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB33571KK26
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1600 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483900
Sonepar Artikelnummer
120594224
Hersteller Artikelnummer
3NB33571KK26
Hersteller Typ
3NB3357-1KK26
Hersteller Artikel Nr.:
3NB33571KK26
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1600 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
152 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.468 kg
- Typ: 2 x NH3
- Stromstärke: In: 1600 A
- Gruz: gR
- Spannung: Un AC: 690 V
- Besonderheit: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, und größtenteils auch CCC
- Einsatzbereiche: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in verschiedene NH-Sicherungsysteme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


