SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3, In: 1700 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB33581KK26
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1700 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483917
Sonepar Artikelnummer
120594225
Hersteller Artikelnummer
3NB33581KK26
Hersteller Typ
3NB3358-1KK26
Hersteller Artikel Nr.:
3NB33581KK26
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1700 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
143 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.486 kg
- Typ: 2 x NH3
- Stromstärke: In: 1700 A
- Schutzart: gR
- Spannung: Un AC: 690 V
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Effektiver Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch diverse Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene Sicherungsunterteile und Schalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und trägt zur Sicherheit in der Elektroinstallation bei.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


