SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3L, In: 1000 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB23504KK16
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483795
Sonepar Artikelnummer
120594214
Hersteller Artikelnummer
3NB23504KK16
Hersteller Typ
3NB2350-4KK16
Hersteller Artikel Nr.:
3NB23504KK16
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.15 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
195 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
3.839 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Messerkontakte: Geschlitzte
- Nennstrom (In): 1000 A
- Ausschaltcharakteristik: aR
- Nennspannung (Un) DC: 1250 V
- Genehmigungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Einsetzbar in: NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch verschiedene Zulassungen.
- Geeignet für den Einsatz in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Geräte- und Personenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


