SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3L, In: 1400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB23554KK16
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 1400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483818
Sonepar Artikelnummer
120594215
Hersteller Artikelnummer
3NB23554KK16
Hersteller Typ
3NB2355-4KK16
Hersteller Artikel Nr.:
3NB23554KK16
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
1400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.15 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
250 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
3.898 kg
- Typ: 2 x NH3L
- Stromstärke: 1400 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung DC: 1250 V
- Besonderheit: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Globale Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet zuverlässigen Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


