SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 2 x NH3L, In: 1600 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB23574KK16
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 1600 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869499918
Sonepar Artikelnummer
120594216
Hersteller Artikelnummer
3NB23574KK16
Hersteller Typ
3NB2357-4KK16
Hersteller Artikel Nr.:
3NB23574KK16
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
1600 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.15 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
275 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
3.855 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Kontaktart: Geschlitzte Messerkontakte
- Nennstrom: 2 x NH3L, In: 1600 A
- Schutzart: aR
- Spannung: Un DC: 1250 V
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherung schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


