SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 3 x NH3, In: 1700 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB33581KK27
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1700 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483924
Sonepar Artikelnummer
120594226
Hersteller Artikelnummer
3NB33581KK27
Hersteller Typ
3NB3358-1KK27
Hersteller Artikel Nr.:
3NB33581KK27
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1700 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
179 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
3.460 kg
- Typ: 3 x NH3
- Nennstrom (In): 1700 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC
- Einsatzbereich umfasst Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter gegen Kurzschlüsse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


