SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 3 x NH3, In: 1900 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB33621KK27
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1900 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483931
Sonepar Artikelnummer
120594227
Hersteller Artikelnummer
3NB33621KK27
Hersteller Typ
3NB3362-1KK27
Hersteller Artikel Nr.:
3NB33621KK27
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1900 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
196 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
3.460 kg
- Typ: 3 x NH3
- Nennstrom (In): 1900 A
- Typ: gR
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschlüssen
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards
- Weltweit einsetzbar durch die verschiedenen Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlussfolgen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


