SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 3 x NH3L, In: 2100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB23644KK17
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 2100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483832
Sonepar Artikelnummer
120594217
Hersteller Artikelnummer
3NB23644KK17
Hersteller Typ
3NB2364-4KK17
Hersteller Artikel Nr.:
3NB23644KK17
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
2100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.15 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
365 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
5.440 kg
- Typ: 3 x NH3L
- Nennstrom (In): 2100 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung (Un DC): 1250 V
- Anwendung: Schutz für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter
- Erfüllt: IEC, UL und größtenteils CCC Standards
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch die Zulassungen nach internationalen Standards.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


