SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, 3 x NH3L, In: 2400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB23664KK17
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 2400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483849
Sonepar Artikelnummer
120594218
Hersteller Artikelnummer
3NB23664KK17
Hersteller Typ
3NB2366-4KK17
Hersteller Artikel Nr.:
3NB23664KK17
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
2400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.15 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
445 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
5.440 kg
- Typ: 3 x NH3L
- Stromstärke: 2400 A
- Anwendungsbereich: Un DC: 1250 V
- Funktion: aR, mit geschlitzten Messerkontakten
- Normen: Zugelassen nach IEC, UL, und größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Kurzschlusssicherung für Leistungshalbleiter.
- Sehr gute Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


