SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 125 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE3222
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004733
Sonepar Artikelnummer
120217139
Hersteller Artikelnummer
3NE3222
Hersteller Typ
3NE3222
Hersteller Artikel Nr.:
3NE3222
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
36 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.568 kg
- Geschlitzte Messerkontakte
- Innenstrom: 125 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC: 1000 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Erfüllt IEC und UL Standards sowie größtenteils CCC
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zertifizierungen
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


