SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 160 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE3224
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004740
Sonepar Artikelnummer
120217144
Hersteller Artikelnummer
3NE3224
Hersteller Typ
3NE3224
Hersteller Artikel Nr.:
3NE3224
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.563 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 160 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC: 1000 V
- Bemessungsspannung DC: Hoch
- Norm: IEC 60269-6
- UL-Norm: UL 2579 (für IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
- Hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten ist für den zuverlässigen Schutz von Photovoltaikanlagen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


