SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 160 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12243
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 32 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869371412
Sonepar Artikelnummer
120594325
Hersteller Artikelnummer
3NE12243
Hersteller Typ
3NE1224-3
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12243
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
32 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.575 kg
- Hochstrom-Ausführung: In: 160 A
- Betriebsspannung: Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
- Geeignet für hohe Temperatur-schwankungen
- Entspricht der Norm: IEC 60269-6
- Erfüllt die UL-Norm: UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen bei Rückströmen
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz ist speziell für den Schutz von PV-Modulen in Photovoltaik Anwendungen ausgelegt und bietet eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


