SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE3227
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004764
Sonepar Artikelnummer
120217182
Hersteller Artikelnummer
3NE3227
Hersteller Typ
3NE3227
Hersteller Artikel Nr.:
3NE3227
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.572 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 250 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung (Un AC): 1000 V
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


