SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 315 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE82303MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497860
Sonepar Artikelnummer
120594398
Hersteller Artikelnummer
3NE82303MK
Hersteller Typ
3NE8230-3MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE82303MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
61 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.413 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 315 A
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Besonderheit: Geschlitzte Messerkontakte
- Schutzklasse: aR
- Einsatzbereiche: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards.
- Internationale Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
Sitor-sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


