SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 32 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE32010MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497501
Sonepar Artikelnummer
120594346
Hersteller Artikelnummer
3NE32010MK
Hersteller Typ
3NE3201-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE32010MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.05 kA
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.579 kg
- Mit geschlitzten Messerkontakten
- Bemessungsstrom (In): 32 A
- Typ: NH1, gR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 600 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Teils geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hervorragende Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Vielseitigkeit in der Anwendung durch verschiedene Installationseinsätze
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


