SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 350 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE3231
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004795
Sonepar Artikelnummer
120217202
Hersteller Artikelnummer
3NE3231
Hersteller Typ
3NE3231
Hersteller Artikel Nr.:
3NE3231
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.586 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 350 A
- Typ: aR
- Nennspannung (Un): 1000 V AC
- Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und ist ein wesentlicher Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


