SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 40 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE32020MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497518
Sonepar Artikelnummer
120594347
Hersteller Artikelnummer
3NE32020MK
Hersteller Typ
3NE3202-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE32020MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.05 kA
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.589 kg
- Mit geschlitzten Messerkontakten
- Typ: NH1, In: 40 A
- gR, Un AC: 1000 V, Un DC: 600 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Nach IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
- Teilweise einbaubar in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


