SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE32340MK08
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497549
Sonepar Artikelnummer
120594350
Hersteller Artikelnummer
3NE32340MK08
Hersteller Typ
3NE3234-0MK08
Hersteller Artikel Nr.:
3NE32340MK08
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.05 kA
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.593 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 500 A
- Ausschnittsgruppe: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 600 V
- Ohne Kennmelder
- Konformität mit Norm IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, was die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen verringert.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter/Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherung schützt PV-Module und gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit in Photovoltaik-Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


