SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE82343MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497907
Sonepar Artikelnummer
120594402
Hersteller Artikelnummer
3NE82343MK
Hersteller Typ
3NE8234-3MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE82343MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
84 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.413 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 500 A
- Schmelzsicherungsklasse: aR
- Bemessungsspannung AC: 690 V
- Bemessungsspannung DC: 440 V
- Norm: IEC 60269-6
- Temperaturbeständigkeit: Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen bei Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter/Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsatz ist für den zuverlässigen Schutz von Photovoltaik-Modulen und deren Anschlussleitungen konzipiert und gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


