SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1L, In: 250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11284KK11
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483733
Sonepar Artikelnummer
120594207
Hersteller Artikelnummer
3NB11284KK11
Hersteller Typ
3NB1128-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11284KK11
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
51 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.918 kg
- Typ: NH1L
- Nennstrom (In): 250 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung DC (Un): 1250 V
- Geeignet für: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss gewährleistet.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar dank umfangreicher Zulassungen.
- Teilweise kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Mit geschlitzten Messerkontakten bietet der SITOR-Sicherungseinsatz effektiven Schutz von Leistungshalbleitern gegen Kurzschlusswirkungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


