SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 125 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE53220MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497624
Sonepar Artikelnummer
120594364
Hersteller Artikelnummer
3NE53220MK06
Hersteller Typ
3NE5322-0MK06
Hersteller Artikel Nr.:
3NE53220MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.03 kA
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.045 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
59 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.361 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 125 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1000 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sichere Protection für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Flexibel einsetzbar in NH-Sicherungssysteme und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


