SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 160 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE53240MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497631
Sonepar Artikelnummer
120594365
Hersteller Artikelnummer
3NE53240MK06
Hersteller Typ
3NE5324-0MK06
Hersteller Artikel Nr.:
3NE53240MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.03 kA
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.045 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
54 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.363 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 160 A
- Auslösecharakteristik: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1000 V
- Normen: IEC 60269-6, UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, was die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen reduziert.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter/Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
- Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturschwankungen.
Sitor-sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsätze sind speziell für den Schutz von PV-Modulen in Photovoltaik-Applikationen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer sicher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


