SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 350 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13313
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869371450
Sonepar Artikelnummer
120594332
Hersteller Artikelnummer
3NE13313
Hersteller Typ
3NE1331-3
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13313
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
43 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.782 kg
- Mit geschlitzten Messerkontakten
- NH2, In: 350 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch diverse Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


