SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 40 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE53020MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497570
Sonepar Artikelnummer
120594359
Hersteller Artikelnummer
3NE53020MK06
Hersteller Typ
3NE5302-0MK06
Hersteller Artikel Nr.:
3NE53020MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.03 kA
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.045 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.353 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 40 A
- Schmelztyp: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 1500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1000 V
- Ohne Kennmelder
- Geeignet für: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank IEC, UL und größtenteils CCC Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Anlagen- und Personenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


