SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 400 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE33320B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004849
Sonepar Artikelnummer
120217223
Hersteller Artikelnummer
3NE33320B
Hersteller Typ
3NE3332-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3NE33320B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
85 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.791 kg
- Mit geschlitzten Messerkontakten, NH2
- Nennstrom (In): 400 A
- Ausführung: aR
- Nennspannung (Un AC): 1000 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsätze von Siemens bieten effektiven Schutz für Leistungshalbleiter gegen Kurzschluss-Effekte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


