SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 450 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE43330B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005150
Sonepar Artikelnummer
120216797
Hersteller Artikelnummer
3NE43330B
Hersteller Typ
3NE4333-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3NE43330B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
140 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.810 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 450 A
- Auslösestrom: aR
- Nennspannung Wechselstrom (Un AC): 800 V
- Nennspannung Gleichstrom (Un DC): 440 V
- Halbleiterschutzsicherung: SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
- Weltweit einsetzbar aufgrund der zahlreichen Zulassungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


