SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 50 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE53170MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497587
Sonepar Artikelnummer
120594360
Hersteller Artikelnummer
3NE53170MK06
Hersteller Typ
3NE5317-0MK06
Hersteller Artikel Nr.:
3NE53170MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.03 kA
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.045 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.354 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 50 A
- Sicherungstyp: gR
- Spannung AC (Un AC): 1500 V
- Spannung DC (Un DC): 1000 V
- Messerkontakte: Geschlitzt
- Normen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch Zulassungen nach IEC, UL und CCC.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsätze schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


