SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE43340B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005174
Sonepar Artikelnummer
120216799
Hersteller Artikelnummer
3NE43340B
Hersteller Typ
3NE4334-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3NE43340B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
155 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.810 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 500 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 800 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Material: Geschlitzte Messerkontakte
- Norm: Entspricht IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, was die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen reduziert.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsätze sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und gewährleisten eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


