SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE33340B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004870
Sonepar Artikelnummer
120217276
Hersteller Artikelnummer
3NE33340B
Hersteller Typ
3NE3334-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3NE33340B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
90 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.796 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 500 A
- Schmelztyp: aR
- Nennspannung (Un AC): 1000 V
- Geeignet für hohe DC-Bemessungsspannung
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsatz ist für den zuverlässigen Schutz von Photovoltaikanlagen bei hohen Anforderungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


