SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE53340MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497686
Sonepar Artikelnummer
120594370
Hersteller Artikelnummer
3NE53340MK06
Hersteller Typ
3NE5334-0MK06
Hersteller Artikel Nr.:
3NE53340MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.03 kA
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.045 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
109 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.389 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 500 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1000 V
- Ohne Kennmelder
- Erfüllt die Norm IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen bei Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, wodurch die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen reduziert wird.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
Sitor-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz ist für den zuverlässigen Schutz von Photovoltaik-Anlagen konzipiert und gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


